Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik RS 2 XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik RS 2 XA
Kaiser Fototechnik RS 2 XA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4816027
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
Buchständer
Konzepthalter
Reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett mit aufgedrucktem Feinraster sowie cm- und inch-Skala. Führungssäule aus mattschwarz eloxiertem Aluminium-Profilrohr mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellung durch kunststoffgelagerten Friktionstrieb mit Handkurbel. Kameraarm horizontal verstellbar zur Änderung des Abstandes von der Führungssäule, Verstellweg ca. 7 cm. Anschlussgewinde B 1/4.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Abmessungen (BxTxH)
400 x 500 x 25 mm
Länge (mm)
500 mm
Breite
400 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.