Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-290-00059-0B Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-290-00059-0B Montage-Kit
Supermicro MCP-290-00059-0B Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4788662
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-290-00059-0B
EAN/GTIN:
     672042053001
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Server
Auszugschienen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Formfaktor
4U
Material
Stahl
Gehäusetyp
19"
Kompatibilität
SC747/SC748, 4042, 7076, 8076
Sonstige Funktionen
Montageschnittstelle
26.5" - 36.4"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.