Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57180-00000 50 m Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TESA 57180-00000 50 m Braun
TESA 57180-00000 50 m Braun
Artikel-Nr.:
     224-157225
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken.

- Bewährte Papier-Qualität
- Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen
- Ungebleichter, glatter Papierträger
- Lösungsmittelfreie Klebmasse
- Extra starke Klebkraft
- Sehr reißfest
- Von Hand einreißbar
- Auch für raue Schachtel- / Kartonoberflächen geeignet
- Sehr gut in allen tesa® Handabrollern zu verarbeiten

- 60% biobasiertes Material
- Lösungsmittelfrei
- Rollenkern aus 100% recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 28,63*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 28,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 35,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,96*
€ 48,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.