Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Gepäckgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Gepäckgurt
Hama Gepäckgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4745566
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00105301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
  • sichert Gepäckstücke auf Reisen vor versehentlichem Öffnen
    - strapazierfähiger und längenverstellbarer Gepäckgurt aus Gewebeband
    - hilft Ihr Gepäck leichter zu erkennen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Länge (mm)
2000 mm
Breite
50 mm
Schnallenmaterial
Kunststoff
Material
Polypropylen (PP)
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.