Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher FP 303 Fußbodenpolierer 1000 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher FP 303 Fußbodenpolierer 1000 RPM Schwarz, Gelb
Kärcher FP 303 Fußbodenpolierer 1000 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4738633
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.056-820.0
EAN/GTIN:
     4039784195769
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
1162 mm
Gewicht
6600 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
220 - 240 V, 50/60 Hz
Merkmale
Produkttyp
Fußbodenpolierer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motorgeschwindigkeit
1000 RPM
Staubbeutelkapazität
4 l
Kabellänge
7 m
Energie
Leistung
600 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-776.0
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.