Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Numatic GVE370-2 Staubsauger 15 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4714120
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     GVE370-2
EAN/GTIN:
     5028965245156
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
15 l
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kapazität Flüssigkeitstank
6 l
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
78.7 dB
Luftstrom
40 l/s
Betriebsradius
26.8 m
Sonstige Funktionen
Staubkapazität, trocken
15 l
Staubkapazität, nass
9 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
11000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Numatic
604016
ab € 11,51*
Zubehör
Kiehl
j600210
ab € 50,57*
Zubehör
Kiehl
j252401
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.