| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4707855 Herst.-Nr.: 4000002 EAN/GTIN: 4013674000029 |
| |
|
| | |
| Testgerät zur Prüfung von 12V-KFZ-Starterbatterien und des Ladestromkreises - Mit diesem kompakten Testgerät lässt sich der Ladestromkreis der Lichtmaschine sowie der Ladezustand der Batterie überprüfen - Außerdem kann ein Belastungstest der KFZ-Batterie durchgeführt werden - Bei Bedarf ist das Gerät ebenfalls zur Überwachung des Ladevorgangs bei Geräten ohne Überladeschutz einsetzba - Kann für alle 12V-betriebenen Fahrzeuge verwendet werden - Das Gerät ist mit einem Kurzschluss- und Verpolschutz ausgestattet Weitere Informationen: Energie | Ausgangsspannung | 12 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Überspannungsschutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| |