Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Hama Hook & Loop Cable Ties with buckle Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4707779
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020538
EAN/GTIN:
     4007249205384
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses
    - ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen
    - erhöhte Zugkraft durch Rücklaufschnalle
    - weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet
    - die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden
    - für Außen- und Innenanwendung
    - 9 Kabelbinder: je 3x rot, grün und schwarz
    - Streifen 20 x 250 mm, max. Bündel ø 60 mm
    - verpackt in Polybeutel mit Kopfkarte

    Eigenschaften:
    - Nylon
    - beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser
    - Zugfestigkeit min. 7 kg bei 50-mm-Überlappung
    - Temperaturbereich: -25° bis 180° Celsius
    - Lebensdauer: 20.000 Öffnungen und Schließungen
    - waschbar bis 40° C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,17*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 13,06*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,95*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.