Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring Rapid A3 Zeichenbrett A3 (297x420 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring Rapid A3 Zeichenbrett A3 (297x420 mm) Weiß
Rotring Rapid A3 Zeichenbrett A3 (297x420 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-462408
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0213910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Perfekt ausgestattete Zeichenplatte mit L-förmiger Zeichenschiene. Stabiler Plattenkörper aus schlagfestem, beständigem Material. Parallel-Zeichenschiene mit STOP-and-GO-Mechanik. Zwei Magnetklemmschienen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Stop-
Ja
Magnetische Klemmstreifen
Ja
Anzahl der Streifen
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.