| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4601368 Herst.-Nr.: 50739 EAN/GTIN: 4040849507397 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE, CE, REACH | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | F-Typ | | Anschluss 2 | F-Typ | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 80 dB | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.5 mm | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 5.3 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Zertifizierung | WEEE, CE, RoHS, REACh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |