Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 25 m Rolle, Querschnitt 2 x 0.5 mm2, Eca
Artikel-Nr.:
     767-SO-60590
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15090
EAN/GTIN:
     4040849150906
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
2x0,5mm² lautsprecherkabel
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Qualität für einen hervorragenden Sound. Die robusten Kabelmäntel und hochwertigen Innenleiter unserer Lautsprecherkabel sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.2 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
175
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 11,04*
€ 15,80*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 16,91*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 17,18*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.