Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600336
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60724
EAN/GTIN:
     4040849607240
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.5m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Isolationsmaterial
Geschäumtes Polyethylen
Äußerer Durchmesser Isolierung
3 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Abschirmungseffektivität
80 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.