Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67231 Herst.-Nr.: 20342 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sortiment Kfz-Sicherungen Inhalt: 7 Werte
-10 Stück mit 5 A -10 Stück mit 7,5 A -15 Stück mit 10 A -15 Stück mit 15 A -25 Stück mit 20 A -15 Stück mit 25 A -10 Stück mit 30 A -1 Stück TOOL 006 (Sicherungszieher) Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,85* | € 15,71* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,15* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|