Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 46246 Batterietester Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 46246 Batterietester Schwarz, Gelb
Goobay 46246 Batterietester Schwarz, Gelb
Goobay 46246 Batterietester Schwarz, Gelb
Goobay 46246 Batterietester Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600078
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     46246
EAN/GTIN:
     4040849462467
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D, Nein
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
89.7 mm
Höhe
17.3 mm
Gewicht
33 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.