Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 50737 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4598972
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50737
EAN/GTIN:
     4040849507373
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE, REACH
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
80 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5.3 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHS, REACh
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.