Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS232 Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS232 Netzwerk Medienkonverter
Allied Telesis AT-FS232 Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-458008
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (typisch)
6 W
Design
Konformität mit Industriestandards
FCC Class A
Sicherheit
UL-Cul,CSA/CSA, NRTL,TUV,CE
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 95 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.