Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F 151 70 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krups F 151 70 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Krups F 151 70 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567442
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F 151 70
EAN/GTIN:
     0010942116424
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster krups
  • Kompakt-Toaster.
    - Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusperund Stoppfunktion.
    - 2 Toastschlitze (135 x 25 x 120).
    - Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend).
    - Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben.
    - Integrierter Brötchenröstaufsatz.
    - Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe.
    - Krümelschublade.
    - Wärmeisoliertes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
700 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
213 x 286 x 198 mm
Gewicht und Abmessungen
Slotgrösse (L*B*H)
135 x 25 x 120 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,69784*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,44964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,13784*
€ 222,69403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,7078*
€ 220,99228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,2878*
€ 216,92248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,69784*
€ 181,71043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.