Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-449004
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     5054629072240
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.