Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA560705 Herst.-Nr.: 560705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc.
- abheftbar durch Universallochung in der Profilleiste - aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem, farbigen 60 mm-Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschildern - dokumentenecht und scannertauglich - stabile Profilleiste mit Aufnahmekanal für Zapfenmechanik
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 5 | Merkmale | Produkttyp | Bedienfeld-Display | | Produktfarbe | Grün, Transparent | | Material | PVC | | Format | 210 x 297 mm (A4) | | Mehrfach gelochte Abheftstreifen | Ja | | Geschweißte Schlaufe | Ja | | Schlaufenfarbe | Grün | | Schlaufenlänge | 60 mm | | Kopiergeschützt | Ja | | Geeignet für die Aufbewahrung von | Abbildung, Liste, Seite, Foto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,86* | € 4,21* | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,87* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,076* | € 4,506* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,00* | € 4,60* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,246* | € 4,878* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|