Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Glue Stick 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Glue Stick 40 g
Connect Glue Stick 40 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-432012
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Länge (mm)
114 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK811
ab € 1,61*
Ähnlich
Henkel
PS8BF
ab € 1,50*
Ähnlich
UHU
47
ab € 1,49*
Ähnlich
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Ähnlich
UHU
70
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.