Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASUS DSL-AC88U WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41738666
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG02W1-BN3G10
EAN/GTIN:
     4712900315134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Nahtlose Benutzererfahrung mit NitroQAM-Technologie-Technologie
Ob in der Hitze des Online-Gaming-Gefechts oder während des Streamings eines Live-Events in 4K/UHD, Latenzen sowie Zwischenspeichern von Daten sind einfach keine Optionen. Die NitroQAM(1024-QAM)-Technologie des DSL-AC88U ermöglicht eine kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von 3167 Mb/s und gewährleistet somit, dass jeder Nutzer im Netzwerk in den Genuss von latenzfreiem Streaming und Online-Gaming gelangt.

Zukunftssichere DSL-Technologie für flüssiges Streaming
Der DSL-AC88U verfügt über die neueste G.fast-Technologie und garantiert neben extrem hohen Netzwerkgeschwindigkeiten auch eine ultra-flüssige Performance für alle bandbreitenintensiven Aufgaben – mit einer Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 900 Mbit/s. Dieser vielseitige, zukunftssichere Router bietet eine vollständige Kompatibilität mit allen DSL-Verbindungen, einschließlich ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 und Vplus 35b.

Vollständige Flexibilität mit DSL, Netzwerk oder 3G/4G-LTE-Internetverbindungen
Der DSL-AC88U kann sich über mehrere Wege mit dem Internet verbinden, per DSL, Netzwerk oder per 3G/4G-LTE-Verbindung. Der DSL-AC88U kann je nach den Anforderung als DSL-Modem, WLAN-Router oder als eigenständiger WLAN-Router genutzt werden. Er bietet die Möglichkeit, unmittelbar die Verbindung zu wechseln, falls eine ausfällt (und wieder zurück zu wechseln, wenn das Problem behoben wurde). Somit eignet er sich optimal für zuverlässige, stets verfügbare Internetverbindungen.

Unschlagbare WLAN-Signalabdeckung
Dank des Antennendesigns mit jeweils vier Antennen für das Senden und Empfangen (4T4R) lassen sich sowohl die Reichweite, als auch die Signalstabilität dramatisch verbessern. Die AiRadar Beamforming-Technologie fokussiert das WLAN-Signal darüber hinaus auf die Geräte und gewährleistet somit ein schnelleres, störungsfreieres und stärkeres WLAN.

Die Zentrale für den gemeinsamen Zugriff
Dank der integrierten USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse lassen sich USB-Geräte, wie externe Speichermedien, Drucker oder 3G/4G-Internet-Sticks mit dem DSL-AC88U verbinden und ganz komfortabel über das drahtlose Netzwerk mit anderen teilen. Darüber hinaus bietet USB 3.0 bis zu 10-mal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

ASUSWRT – Ganz einfach das Netzwerk verwalten
Der DSL-AC88U ist mit der nochmals verbesserten, intuitiven ASUSWRT-Benutzeroberfläche ausgestattet, mit welcher sich der webbasierte Installationsvorgang in nur 3 Schritten vollziehen lässt. Darüber hinaus bietet ASUSWRT eine Vielzahl an ausgefeilten Einstellungsmöglichkeiten.

- Ultraschnelles WLAN – Der DSL-AC88U unterstützt die NitroQAMTM(1024-QAM)-Technologie, um eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 3167Mbit/s für bandbreitenintensive Aufgaben zu erreichen
- Zukunftssichere DSL-Kompatibilität – Unterstützt ADSL, ADSL 2/2 +, VDSL2 und die neuesten G.fast-Breitbandverbindungen
- Vollständige Flexibilität mit DSL oder einer Internetverbindung über das Netzwerk – Der DSL-AC88U verfügt über verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Zur Auswahl steht DSL für eine ADSL/VDSL-Verbindung oder eine Netzwerkschnittstelle zum Anschließen eines beliebigen Glasfaser- oder Kabelmodems, die das Gerät zu einer perfekten Wahl machen, um in Zukunft zu einem besseren Internetanbieter wechseln zu können
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
VPN Unterstützung
PPTP/Open VPN, L2TP
Leistung
Upgradefähige Firmware
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11ac
WLAN Datentransferrate (max.)
3167 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Modulation
1024-QAM
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
3.42 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
795 g
DSL Charakteristiken
ADSL2
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Extern
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DSL, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.