Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Fantec DB-ALU31 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41602046
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1973
EAN/GTIN:
     4250273419733
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externe Festplatte aus gebürstetem Aluminium mit SUPERSPEED+ USB 3.1 Anschluss. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem SUPERSPEED+ USB 3.1 ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Schließen Sie die Festplatte über SUPERSPEED USB 3.0 an und erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 10Gbit/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
520 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.