Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro-Voice ELX200-15P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electro-Voice ELX200-15P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-15P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-15P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-15P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40791530
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     ELX200-15P
EAN/GTIN:
     8717332781669
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Transducermaterial
Titan
Audio
RMS-Leistung
1200 W
Frequenzbereich
48 - 19000 Hz
Übergangsfrequenzen
1600 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
423 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
18900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Flur, Standmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
21800 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.8 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Bühne
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,43*
€ 1.204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,78*
€ 1.201,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,90*
€ 1.160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,73*
€ 1.120,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,55*
€ 1.076,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.