Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
PEDEA 65065452 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40769360
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065452
EAN/GTIN:
     4048466932547
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Der modische PEDEA Kamerarucksack ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflexkamera. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 27 cm x 13 cm x 43 cm (L x B x H) bietet Platz für mehrere Bodys, bis zu 5 Objektive und weiteres Fotoequipment wie Blitz oder Belichtungsmesser. Das Innenfach ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Der Innenraum lässt sich zudem durch acht Trennstreifen individuell einteilen wodurch verhindert wird, dass die Teile lose in der Tasche herumliegen. Für optimalen Tragekomfort ist der Rucksack auf der Rückseite mit extra weicher und atmungsaktiver Polsterung versehen. Die Tasche verfügt außerdem neben dem Hauptfach noch über insgesamt sechs weitere Zusatzfächer - vier im Deckel (inklusive dem Stifthalter) und zwei auf der Außenseite, sowie einen Halter für das Stativ an der Außenseite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065450
ab € 34,20*
Ähnlich
Pedea
65065454
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.