| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40594178 Herst.-Nr.: 2CKA006710A0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz Verlustleistung: 1 W Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | Leistungen | Typ | Dimmer | Design | Bauart | Eingebaut | | Produktfarbe | Grau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |