Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 1U RAIL KIT . Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 1U RAIL KIT . Regal-Schienenset
APC 1U RAIL KIT . Regal-Schienenset
APC 1U RAIL KIT . Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40355436
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTRK1
EAN/GTIN:
     731304328988
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
696 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
3640 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
527 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Temperaturbereich bei Lagerung
-76 - 140 °C
Betriebstemperatur
-76 - 140 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.