Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Kärcher HD 7/15 G Hochdruckreiniger Benzin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330813
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.187-903.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Weitere Informationen:
Design
Energiequelle
Benzin
Motortyp
GX 160
Motorenhersteller
Honda
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35000 g
Breite
800 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1105 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,95*
€ 2.201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,38*
€ 2.157,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,55*
€ 2.112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,94*
€ 2.097,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,39*
€ 2.096,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.