Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 8 Pin Mini DIN Cable 2 m Paralleles Kabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 8 Pin Mini DIN Cable 2 m Paralleles Kabel Grau
Lindy 8 Pin Mini DIN Cable 2 m Paralleles Kabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3994701
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31532
EAN/GTIN:
     4002888315326
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
-8 Pol Mini-DIN-Stecker.
-1:1 verbunden, zur Verwendung mit Mac Druckerumschalter Art.-Nr. 32608.
-Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
2 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Stecker
8p Mini DIN
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.