Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BitFenix ENSO Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
BitFenix ENSO Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39924868
Hersteller:
     BitFenix
Herst.-Nr.:
     BFC-ENS-150-KKWGK-RP
EAN/GTIN:
     4712883216602
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
454 mm
Höhe
489 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Frontkühler-Größen unterstützend
240,280 mm
Unterstützte hintere Lüftergröße
120 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
7
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.