| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39923460 Herst.-Nr.: PDU9C03 EAN/GTIN: 4052792046571 |
| |
|
| | |
| LogiLink's 230V Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19“ Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschutz, usw. Der stabile verwindungssteife Rahmen ist mit einer Aluminiumhülle versehen sowie 2m Anschlusskabel mit Netzstecker. Weitere Informationen: Energie | Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge | | AC-Steckertypen | Typ F | | Nominale Eingang Spannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Nominale Stromabgabe | 16 A | | Spitzenstrom | 3500 W | Technische Details | Kabeltyp | H05VVF | Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | Typ F (Schuko) | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | | Breite | 482 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 45 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85364900 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium, Polypropylen (PP) | | Rack-Einbau | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, logilink 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |