Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-3213VALDR Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother LC-3213VALDR Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3213VALDR Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3213VALDR Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-3396
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-3213VALDR
EAN/GTIN:
     4977766780179
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP-J572DW DCP-J772DW DCP-J774DW MFC-J491DW MFC-J497DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
400 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
LC-3213
Zertifizierung
ISO/IEC24711
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 36,51*
€ 47,14*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,52*
€ 47,39*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,72*
€ 47,46*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,64*
€ 47,52*
3 Tage
111
pro Stück
€ 4,15*
ab € 36,38*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC129XLVALBPDR
ab € 64,64*
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,08*
Ähnlich
Brother
LC223VALBPDR
ab € 43,98*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,15*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 58,74*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,27*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.