Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39267732
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500900
EAN/GTIN:
     4058205009904
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Vielen Dank für Dein Feedback. Denn bei der P7 haben wir viele Deiner Vorschläge bezüglich des vorherigen Modells in die Tat umgesetzt. Ein größerer, griffigerer Schalter erleichtert die Bedienung mit Handschuhen. Die Linse wurde neu berechnet und mit neuster LED-Technik ausgestattet. Und auch ergonomisch haben wir uns an Deinen Wünschen orientiert. Das macht die Lampe zu einem Allrounder mit unverwüstlicher Technik und extremer Langlebigkeit.

Advanced Focus System
Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.

Rapid Focus
Beim Fokussieren und Defokussieren einer Taschenlampe bewegt sich der Reflektor relativ zur Linse. Konventionelle Mechaniken erreichen das per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam und unpraktisch ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: Eine Gleitschlitten-Mechanik, mit der man den Lichtmodus blitzschnell wechseln kann – einhändig.

High Power LED
Helligkeit in Hochform: Mit dieser LED erreicht die Ledlenser bis zu 450 Lumen Leuchtstärke.

Switch
Drehen, drücken oder beides – so schaltet man diese Ledlenser ein:
End Cap Switch - ein Schalter am Griffende der Lampe (Endkappe)

Lichtfunktionen
Diese Einstellungen machen helle Freude:
Power - hohe Lichtleistung für jede Situation
Low Power - sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten
Mid Power - mittlere Lichtleistung für jede Situation

IP-Klasse
Starker Widerstand gegen Wasser und Staub:
IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser

Gehäusematerial
Damit die Freude an der Lampe lange anhält, wird jedes Ledlenser-Gehäuse aus hochwertigem Metall gefertigt. In diesem Fall aus Aluminium für eine besonders leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriereichweite
25 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Handschlaufe
Ja
Holster enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
450 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
324.4 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Gewicht
130 g
Kopfdurchmesser
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500768
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.