Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Brabantia 113581 Mülleimer 12 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39209005
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     113581
EAN/GTIN:
     8710755113581
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Die 12L NewIcon Treteimer ist groß genug für den anfallenden Abfall, aber trotzdem klein genug, um ihn platzsparend unter Ihrer Anrichte zu platieren. Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
251 mm
Breite
251 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
411 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.