| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39206467 Herst.-Nr.: M21-750-595-WT EAN/GTIN: 662820966517 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Form | Rechteck | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Kompatible Produkte | BMP21, IDPAL | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 19.05 mm | | Etikettenhöhe | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, beschriftungsband 19mmx7m schwarz auf weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |