Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     7770-42683
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, grijs
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
nicht lagernd
10
pro Bogen
€ 1,95*
ab € 0,859*
€ 1,279*
2 Tage
20
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,93606*
€ 1,37606*
3 Tage
20
10
pro Bogen
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 10,71*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 12,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741024
ab € 7,13*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 0,849*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741065
ab € 11,52*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741031
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 6,96*
Sonstiges
Folia
741023
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741060
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.