Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     505-57905871
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, goud
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Produktfarbe
Gold
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 17,00*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,4098*
€ 18,5198*
2 Tage
13
pro Packung
€ 1,95*
ab € 14,46*
€ 20,06*
3 Tage
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 24,72*
€ 33,24*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741024
ab € 7,11*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,47*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741080
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741031
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 6,94*
Sonstiges
Folia
741023
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741060
ab € 11,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.