Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3907521
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, fuchsia
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Produktfarbe
Pink
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,859*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741024
ab € 7,13*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 0,849*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741065
ab € 11,52*
Sonstiges
Folia
741080
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741031
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 6,96*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741060
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.