Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex Winkelmesser Kunststoff Halbkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex Winkelmesser Kunststoff Halbkreis
Maped Flex Winkelmesser Kunststoff Halbkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905576
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244180
EAN/GTIN:
     3154142441805
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Halbkreis
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Doppel-Graduierung
Ja
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Stoßfest
Ja
Flexibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242180
ab € 0,48*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,89*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.