Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex 300 mm Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex 300 mm Kunststoff Grün
Maped Flex 300 mm Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905531
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244030
EAN/GTIN:
     3154142440303
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Hänge-Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Maßeinheit
cm, mm
Progressive Graduierung
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Stoßfest
Ja
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,89*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.