Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3746 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3746 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz
ACT AK3746 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3864984
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3746
EAN/GTIN:
     8716065113006
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.