Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH141 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH141 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH141 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38354391
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH141.SYH
EAN/GTIN:
     4548736057050
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL2470GM
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
104 mm
Gesamttiefe
49.4 mm
Gesamthöhe
104 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.