Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH134 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH134 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH134 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38353669
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH134.SYH
EAN/GTIN:
     4548736057043
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL1635Z
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
95.7 mm
Gesamttiefe
29.1 mm
Gesamthöhe
95.7 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.