Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH143 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH143 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH143 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38352037
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH143.SYH
EAN/GTIN:
     4548736057012
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL50F14Z
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
92.3 mm
Gesamttiefe
57.5 mm
Gesamthöhe
92.3 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.