Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13T03V44A Druckerpatrone Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13T03V44A Druckerpatrone Gelb
Epson C13T03V44A Druckerpatrone Gelb
Epson C13T03V44A Druckerpatrone Gelb
Epson C13T03V44A Druckerpatrone Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38336371
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03V44A
EAN/GTIN:
     8715946643410
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen Farbtinte
70 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ63409
ab € 350,91*
Zubehör
Epson
C11CJ63414
ab € 445,64*
Zubehör
Epson
C11CJ62402
ab € 368,46*
Zubehör
Epson
C11CJ61406
ab € 411,61*
Zubehör
Epson
C11CJ60404
ab € 424,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.