Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86407 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86407 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
DeLOCK 86407 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
DeLOCK 86407 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
DeLOCK 86407 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38311162
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86407
EAN/GTIN:
     4043619864072
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die am Gerät befestigte Remote-Einheit abgenommen werden. Die Portfinder Funktion signalisiert den verbundenen Port an einem Switch durch eine blinkende LED.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-12, RJ-45
Testtyp
Übertragungstests
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.