Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B16 W/O ACC. Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-B16 W/O ACC. Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
ABB S201-B16 W/O ACC. Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38236108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Verschmutzungsgrad
3
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.