Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 916.006 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 916.006 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann 916.006 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38197051
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.006
EAN/GTIN:
     4016514046898
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWER FRAME ist die kompakte Lösung für den integrierten und leicht zugänglichen Energie- und Datenanschluss von Arbeitsplätzen.

Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten auch weit über den Büroarbeitsplatz hinaus. Beispielsweise in Verkaufsräumen und Schaufenstern, auf Messen und an Demoständen. Kurz – überall dort, wo es auf sichere und schnelle Verbindungen ankommt.

Dass die gewählte Steckdoseneinheit ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt wird, macht die Sache perfekt. POWER FRAME, wenn die Lösung kompakter und effizienter sein soll. Entweder für den Einbau ab Werk oder auch für den nachträglichen Einbau.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.