Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST12000VN0007 Interne Festplatte 3.5 Zoll 12000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1410-43132
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000VN0007
EAN/GTIN:
     8719706007894
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Robust. Bereit. Skalierbar.
IronWolf ist für alles rund um NAS ausgelegt. Die stets betriebsbereiten IronWolf-Festplatten verfügen über die AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemflexibilität. Durch die Technologie für mehrere Benutzer und die hohen Workload-Raten kann IronWolf gemeinsam mit Ihrem Unternehmen skalieren.

AgileArray und höchste Flexibilität mit IronWolf für Ihr NAS
IronWolf verfügt über die AgileArray-Technologie. AgileArray bietet NAS-Optimierung für das bestmögliche NAS-Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf Festplattenbalance, RAID-Optimierung und Stromverbrauch.

- Die Zwei-Ebenen-Auswuchtung und die Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV) – erhältlich bei einer Speicherkapazität von 6 TB, 8 TB und 10 TB – reduzieren Vibrationen in NAS-Gehäusen mit mehreren Laufwerksschächten für eine konstante Leistung und hohe Zuverlässigkeit.
- Die RAID-Optimierung erhöht die Leistung und Zuverlässigkeit dank Fehlerbehebungskontrolle zur Steigerung der Datenintegrität.
- Das erweiterte Strommanagement senkt den Stromverbrauch und liefert Energie, wenn das NAS sie am meisten benötigt.

Mehr Möglichkeiten mit der Technologie für mehrere Benutzer
Mit der Technologie für mehrere Benutzer haben Sie mehr Möglichkeiten mit Ihrem NAS. Mit Benutzer-Workloads von bis zu 180 TB/Jahr bei IronWolf können mehrere Benutzer problemlos Daten auf einen NAS-Server hoch- oder von dort herunterladen. Ganz gleich, ob Sie einer kreativen Berufsgruppe angehören oder in einem Kleinunternehmen arbeiten, IronWolf ist auf Ihrer Seite.

Unbegrenzte Kreativität mit IronWolf und Ihrem NAS
Durch erweiterbaren und zuverlässigen Speicher können Sie und Ihr kreatives Unternehmen stets den Zeitplan einhalten. IronWolf ist eine großartige Ergänzung Ihres NAS und bietet Fernzugriff rund um die Uhr, Backups und File-Sharing an jedem beliebigen Ort – für einen kinderleichten Austausch von Ideen. IronWolf wird den Herausforderungen wachsender Agenturen hinsichtlich der Skalierbarkeit von NAS-Lösungen und dem zunehmendem Speicherbedarf gerecht.
Weitere Informationen:
Funktionen
HDD Kapazität
3.5 Zoll
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
Festplatte
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Anzahl Kartons auf Palette
40
Lagenanzahl auf Palette
8
Menge je Palette
800 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
705 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfest (in Betrieb)
70 G
Stoßfest (außer Betrieb)
250 G
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
7.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 4,90*
ab € 351,86*
€ 364,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,91*
€ 364,59*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 353,74*
€ 366,45*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 354,39*
€ 367,16*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 356,93*
€ 369,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST14000VN0008
ab € 429,94*
Zubehör
Seagate
ST10000NE0004
ab € 296,50*
Zubehör
Seagate
ST12000NE0007
ab € 411,48*
Zubehör
Seagate
ST4000NE0025
ab € 153,39*
Zubehör
Seagate
ST8000NE0004
ab € 256,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.