Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38149509
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033078
EAN/GTIN:
     4058075033078
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
89 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
4103 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.