Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38138887
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033115
EAN/GTIN:
     4058075033115
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1300 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage, Terrasse
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
6425 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
330 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.